Motion
TEX30-2480

ROLLON CORP
TEX30-2480

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 30 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2480 mm
N° D’ARTICLE MI07051027
N° MFRTEX30-2480
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
TEX30-2480

Rail guidé par came - série : TEX, rail en X, taille de rail : 30 mm, type de coulissement : rouleaux, longueur : 2480 mm
N° D’ARTICLE MI07051027
N° MFRTEX30-2480
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2480 mm
  • Taille du rail
    30 mm
  • Poids
    4.9104 lb

Détails

  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Non
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Style de rail
    Traverse en X
  • Série
    TEX
  • Type de glisseur
    Rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
TEX30-2480, TAILLE 30, RAIL X
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis