Motion
ULC28-800

ROLLON CORP
ULC28-800

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 28 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 800 mm
N° D’ARTICLE MI07051366
N° MFRULC28-800
Prix301.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
ULC28-800

Rail guidé par came - Séries : ULC, rail compact, Taille du rail : 28 mm, Type de glissière : rouleaux, Longueur : 800 mm
N° D’ARTICLE MI07051366
N° MFRULC28-800
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
Prix301.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    800 mm
  • Taille du rail
    28 mm
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Anticorrosion
    Oui
  • Chemins de roulement durcis
    Oui
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Style de rail
    Rail compact
  • Série
    ULC
  • Type de glisseur
    Rouleaux
  • Vitesse
    5 m/s

Aperçu

Description du fabricant
ULC28-800, RAIL EN U, TAILLE 28, L= 800 MM
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis