Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre324JP
- Longueur du moteur sans arbre14.56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale31.82 po
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids700 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base3572 tr/min
- Mot-clé de description50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge93.0/46.5 A
- Efficacité de la pleine charge93 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT2436
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002112
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur50 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 50 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 230/460 V, cadre 324JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002112
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme au couple 10:1 variable et au couple 2:1 constant de service de l’onduleur EISA2007 Les moteurs à double valeur nominale sont 60/50 hertz, 190/380 volts au niveau inférieur suivant Ensemble standard d’isolation HP classe F F1, réversible à l’assemblage F2 Deviendront des éléments accumulés lorsque le stock actuel sera épuisé