Motion
184TTDW7611AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW7611AA

Moteur de service agricole - 5 hp / 7 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-220/440 V, cadre 184TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054458
N° MFR184TTDW7611AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDW7611AA

Moteur de service agricole - 5 hp / 7 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-220/440 V, cadre 184TZ , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054458
N° MFR184TTDW7611AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184TZ
  • Dimension C de la longueur totale
    13.16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    71 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    5 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.8-13.2/6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.5 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028426
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    5 hp / 7 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-220/440 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Non
  • CUP_NON
    722856028426
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
5HP 3600RPM Y302A DP 208-220/440V 184TZ
  • Thermostats pour protection contre les surcharges thermiques 34” longs fils de sortie connecteur coudé dans le support Arbres à clavette avec trou taraudé 1/4”-20 UNC à l'extrémité Plaque signalétique supplémentaire incluse, desserrée, pour montage à distance Isolation de classe F à service continu F1 montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2