Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre184JP
- Longueur du moteur sans arbre8.25
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale20.46 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids95 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Régime de base1740 tr/min
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge12.4/6.2 A
- Efficacité de la pleine charge89.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP12
- Code KVAJ
- kW3.70 kW
- Numéro de catalogue du fabricantGT2413
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002822
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJP
- Normes respectéesCSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à couplage fermé 5 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 184JP , ODP
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002822
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme F1 relative à l'isolation HP Class F inférieure suivante, réversible à l'assemblage F2 , à couple 10:1 variable et couple 2:1 constant de service de l'onduleur EISA2007 , 60/50 hertz, 190/380 volts