Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre145TC
- Longueur du moteur sans arbre8.25
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale13.19 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids53 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1745 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.8/2.9 A
- Efficacité de la pleine charge86.5 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP66
- Code KVAL
- kW1.50 kW
- Numéro de catalogue du fabricantN721
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856002839
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6205
- Protecteur de surcharge1.15
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de lavage 2 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 145TC , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856002839
- Schéma de câblage
Aperçu
- Encapsulation complète du moteur Convient à une utilisation avec le VFD Couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) Couple constant, Système d’isolation 1.0 Service Factor MAX GUARD® Classe F Entrée principale en pot 1.15 Service Factor sur onde sinusoïdale ou 1.0 Service Factor sur alimentation IGBT Roulements à billes doublement scellés résistants à l’humidité, graisse haute température série 300 Construction externe en acier inoxydable : cadre, écrans d’extrémité, arbre,boîte de conduits, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion Construction 100 % sans peinture Joints toriques Viton®, joints d’arbre, et joints d’étanchéité pour une étanchéité supérieure contre les produits chimiques Information de plaque signalétique gravée au laser sur le cadre