Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Taille du cadre132S
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale18.26 po
- Diamètre de l’arbre38 mm
- Poids171 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF3
- Régime de base3550 tr/min
- Mot-clé de description7.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856026873
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6207
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreCEI
- Normes respectéesCE, UL
- Méthode de démarrageDémarrage en étoile Delta Run ou Inverter
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux normes IE3 européennes et NEMA Premium® efficacités Boîtier étanche IP55 , base rotative/amovible (cadre 63-90 ), couple 10:1 variable, plage de vitesse de couple constant comme indiqué Boîtier de raccordement étanche monté sur le dessus/surdimensionné Conforme aux normes IEEE45, IEC60092 et USCG CFR46 Marine Duty (cadre 63-90 « sous le pont »)