Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Taille du cadre405TSC
- Longueur du moteur sans arbre15.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Dimension C de la longueur totale29.50 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1782 tr/min
- Mot-clé de description125 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge95.40 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP12
- Code KVAG
- kW93 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856012272
- Puissance du moteur125 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreTS
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageMarche Delta de démarrage de pièce Wdg et de démarrage en étoile
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856012272
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Verrouillage mécanique à l’extrémité de l’arbre