Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementNU319
- Taille du cadre449
- Longueur du moteur sans arbre28.75 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6318
- Dimension C de la longueur totale52.07 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre3.3750 po
- Poids3040 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Régime de base1785 tr/min
- Mot-clé de description350 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge395.0 A
- Efficacité de la pleine charge96.2 %
- Classe d’isolationH
- Cote IP43
- Code KVAG
- kW260 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856018625
- Puissance du moteur350 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 350 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 350 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 460 V, cadre 449T , TEFC
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- Type de roulementRouleau
- CUP_NON722856018625
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Les modèles à pieds C-Face ont une puissance nominale de 60/50 Hz, même HP
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Boîte de conduit F1 sur les moteurs à base rigide, F3 sur les moteurs à pied C-Face (base rigide)
- Le moteur accepte un kit de face en C
- Élingue d’arbre, isolation de classe H
- Roulement à rouleaux à l’extrémité de l’arbre pour la charge à courroie seulement