Motion
5KCR48SN3015X

LEESON ELECTRIC
5KCR48SN3015X

Moteur de pompe - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07054583
N° MFR5KCR48SN3015X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KCR48SN3015X

Moteur de pompe - 1-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI07054583
N° MFR5KCR48SN3015X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    Verrouillé
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    8.43
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    15.59 po
  • Facteur de service
    1.50
  • Hauteur de la dimension de stockage
    10.94 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.50 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    19.19 po
  • Poids
    38 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    50 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur Exécution du condensateur (CSCR)
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C1112
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856003096
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à usage général
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    Hor
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.5
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens horaire
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    1.5,.2 Moteur de pompe tout usage HP 2 vitesses, monophasé, 3600/3600 tr/min, 230 V, cadre 56J , ODP
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Verrouillé
  • CUP_NON
    722856004536
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
30HP 1800RPM GT2531 DP 575V 286JP 3PH