Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre286JMV
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6211
- Dimension C de la longueur totale32.10 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Poids527 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageCapacité F1/F2
- Régime de base1185 tr/min
- Mot-clé de description20 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge91.70 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAF
- kW14.90 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856049667
- Catégorie de moteurFermer le moteur de la pompe couplée
- Puissance du moteur20 hp
- Orientation du moteurhorizontal ou arbre vers le bas
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJM
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856049667
- Volts à fréquence575 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
- Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
- Isolation de classe F
- Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2