Motion
GT3229
Moteur de pompe à couplage étroit - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 324JMV cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054592
N° MFRGT3229
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage étroit - 25 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, 324JMV cadres, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1188 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI07054592
N° MFRGT3229

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    324JMV
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Dimension C de la longueur totale
    32.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Poids
    645 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Capacité F1/F2
  • Régime de base
    1188 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.00 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    G
  • kW
    18.70 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049674
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal ou arbre vers le bas
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    JM
  • Normes respectées
    CE, Reconnu UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856049674
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
25HP 1200RPM GT3229 TEFC 575V 324JMV 3PH
  • Satisfait ou dépasse l’efficacité NEMA Premium®. Le modèle est conforme à la norme EISA2007
  • Couple 10:1 variable de service de l’onduleur et couple 2:1 constant
  • Isolation de classe F
  • Assemblage standard F1, réversible à l'assemblage F2