Motion
184TTDB6092

LEESON ELECTRIC
184TTDB6092

Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07054604
N° MFR184TTDB6092
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
184TTDB6092

Moteur à usage général - 2 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 184 , logement DP (anti-goutte), montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI07054604
N° MFR184TTDB6092

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184

Détails

  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Numéro CUP du fabricant
    722856049971
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    722856049971

Aperçu

Description du fabricant
2HP 1200RPM GT0508 DP 575V 184JMV 3PH