Motion
HD6-R-72SB
Pignon de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07055629
N° MFRHD6-R-72SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour - Cote CEMA D, 6 po de diamètre de rouleau, 72 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07055629
N° MFRHD6-R-72SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    72 po
  • Distance entre les trous de montage
    81 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    75-3/8 po
  • Longueur totale
    83 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    140.7 lb
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Tubulure en acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU HD6-R-72SB , RETOUR/PLAT, D6, 72"B
  • Conforme aux normes CEMA pour les dimensions et respecte ou dépasse les capacités de charge de la série
  • Conçu et fabriqué pour une longue durée de vie sans problème
  • Roulements à billes scellés de haute qualité
  • Système d’étanchéité à contact durable et sans entretien protégeant contre les contaminants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté