Motion
BHA810ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060014
N° MFRBHA810ZOH
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 0.5000 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060014
N° MFRBHA810ZOH
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
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    8830 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHA810ZOH a un diamètre d’alésage de 0.5000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 0.7500 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA810ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    10900 N

Aperçu

Description du fabricant
COQUILLE BHA810ZOH PO NRB/EXTRÉMITÉ OUVERTE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon