Motion
BHAM1616
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060022
N° MFRBHAM1616
Prix26.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060022
N° MFRBHAM1616
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
Prix26.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    26400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM1616 offre un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur globale de 1.0000 po et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages robustes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM1616
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    44500 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM1616 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer