Motion
BHAM1624
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060023
N° MFRBHAM1624
Prix28.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.0000 po de diamètre, 1.3125 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060023
N° MFRBHAM1624
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
Prix28.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3125 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    39400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM1624 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3125 po, une largeur globale de 1.5000 po et un poids de 0.16 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM1624
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    74400 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM1624 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon