Motion
BHAM2212
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060030
N° MFRBHAM2212
Prix29.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 1.3750 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI07060030
N° MFRBHAM2212
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
Prix29.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    24800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHAM2212 a un diamètre d’alésage de 1.3750 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur globale de 0.7500 po et un poids de 0.13 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHAM2212
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHAM
  • Capacité de charge statique
    38800 N

Aperçu

Description du fabricant
BHAM2212 COQUILLE NRB/EXTRÉMITÉ FERMÉE
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif
  • Extrémité fermée

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good