Motion
CF10-1VBRM
Suiveur de came plate - 26 diamètre de rouleau, 12 mm largeur de rouleau, 10 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060060
N° MFRCF10-1VBRM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 26 diamètre de rouleau, 12 mm largeur de rouleau, 10 mm diamètre de goujon, blindé, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07060060
N° MFRCF10-1VBRM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    26
  • Rouleau Largeur  
    12 mm
  • Goujon Diamètre  
    10 mm
  • Longueur du filetage
    12 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 1.25

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9570 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CF10-1VBRM CAME MÉTRIQUE/EXTÉRIEUR PEIGNÉ

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon