Motion
DS15223
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 22 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060423
N° MFRDS15223
Prix25.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 15 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 22 mm, largeur totale 3 mm
N° D’ARTICLE MI07060423
N° MFRDS15223
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
Prix25.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Largeur totale
    3 mm
  • Diamètre de l’arbre
    15 mm
  • Largeur
    3 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS15223 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon