Motion
DS25324
Doubles lèvres, alésage 25 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 32 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060442
N° MFRDS25324
Prix20.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 25 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 32 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060442
N° MFRDS25324
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
Prix20.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS25324 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

You May Also Like

Les clients ont également acheté