Motion
DS28374
Doubles lèvres, alésage 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 37 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060447
N° MFRDS28374
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 28 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 37 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060447
N° MFRDS28374
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
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    28 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS28374 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

You May Also Like

Les clients ont également acheté