Motion
DS29384
Doubles lèvres, alésage 29 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 38 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060450
N° MFRDS29384
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 29 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 38 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060450
N° MFRDS29384
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    29 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    29 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS29384 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté