Motion
DS62744
Doubles lèvres, alésage 62 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 74 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060467
N° MFRDS62744
Prix42.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 62 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 74 mm, largeur totale 4 mm
N° D’ARTICLE MI07060467
N° MFRDS62744
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
Prix42.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    62 mm
  • Diamètre extérieur
    74 mm
  • Largeur totale
    4 mm
  • Diamètre de l’arbre
    62 mm
  • Largeur
    4 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS62744 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon