Motion
DS70907
Doubles lèvres, alésage 70 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 90 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060471
N° MFRDS70907
Prix46.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Doubles lèvres, alésage 70 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur 90 mm, largeur totale 7 mm
N° D’ARTICLE MI07060471
N° MFRDS70907
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
Prix46.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    7 mm
  • Diamètre de l’arbre
    70 mm
  • Largeur
    7 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °C
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvres doubles

Aperçu

Description du fabricant
DS70907 DBL JOINT À LÈVRES F/NRB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté