Motion
LM6090110OP
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, longueur totale de 110 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060829
N° MFRLM6090110OP
Prix1,211.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte - série LM, diamètre d'arbre de 60 mm, diamètre extérieur de 90 mm, longueur totale de 110 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060829
N° MFRLM6090110OP
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
Prix1,211.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Largeur totale
    110 mm
  • Arbre Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557037733
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LM
  • CUP_NON
    4549557037733

Aperçu

Description du fabricant
LM6090110OP MÉTRIQUE/COUSSINET LINÉAIRE/OUVERT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté