Motion
LME122232NUU
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060852
N° MFRLME122232NUU
Prix72.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague linéaire ouverte avec joint - série LME, diamètre d’arbre de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, longueur totale de 32 mm, ouverte
N° D’ARTICLE MI07060852
N° MFRLME122232NUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    32 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Arbre Diamètre  
    12 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557038426
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LME
  • CUP_NON
    4549557038426

Aperçu

Description du fabricant
LME122232NUU MÉTRIQUE/BOUCHON LINÉAIRE/STD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté