Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur30 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.10 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT253026 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur hors tout de 26 mm et un poids de 0.10 lb, adaptée à une utilisation dans des ensembles de roulements à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT253026
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation