Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Diamètre extérieur38 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids0.40 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique40500 N
- Description longueLe LRT323730 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.40 lb, conçue pour fournir une surface de canalisation durable dans les ensembles de roulement à aiguilles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT323730
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique79800 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation