Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre extérieur48 mm
- Largeur totale40 mm
- Poids0.36 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique71300 N
- Description longueLe LRT404840 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 40 mm et un poids de 0.36 lb, conçue pour offrir des performances fiables dans les assemblages de roulement à aiguilles de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT404840
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique135000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure