Motion
LRT405020
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07061005
N° MFRLRT405020
Prix37.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 50 mm
N° D’ARTICLE MI07061005
N° MFRLRT405020
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
Prix37.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    50 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT405020 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre de 40 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 1.17 lb, adaptée aux machines nécessitant un support de roulement à aiguilles durable et constant.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT405020
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT405020 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté