Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre extérieur75 mm
- Largeur totale60 mm
- Poids1.15 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe LRT657560 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 75 mm, une largeur totale de 60 mm et un poids de 1.15 lb, idéale pour les systèmes de roulement à aiguilles à largeur étendue dans l’équipement lourd.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT657560
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure