Motion
LRT9010563
Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, D.E. de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07061039
N° MFRLRT9010563
Prix247.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 90 mm, D.E. de 105 mm
N° D’ARTICLE MI07061039
N° MFRLRT9010563
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
Prix247.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Largeur totale
    63 mm
  • Poids
    2.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    178000 N
  • Description longue
    Le LRT9010563 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 105 mm, une largeur totale de 63 mm et un poids de 2.43 lb, conçue pour les machines industrielles exigeantes nécessitant un support de bague intérieure durable.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT9010563
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    490000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT9010563 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon