Motion
LRT9511035
Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061043
N° MFRLRT9511035
Prix188.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 95 mm, D.E. de 110 mm
N° D’ARTICLE MI07061043
N° MFRLRT9511035

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    1.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    116000 N
  • Description longue
    Le LRT9511035 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 95 mm, un diamètre extérieur de 110 mm, une largeur totale de 35 mm et un poids de 1.43 lb, conçue pour les systèmes industriels utilisant des roulements à aiguilles haute performance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT9511035
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    271000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT9511035 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté