Motion
LRTZ283231
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07061068
N° MFRLRTZ283231
Prix50.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 28 mm, D.E. de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07061068
N° MFRLRTZ283231
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
Prix50.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    28 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    38900 N
  • Description longue
    Le LRTZ283231 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur hors tout de 31 mm et un poids de 0.10 lb, conçue pour offrir des performances de course interne constantes dans les assemblages de précision.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ283231
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    59100 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ283231 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Les clients ont également acheté