Motion
LRTZ404823
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07061077
N° MFRLRTZ404823
Prix30.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 40 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI07061077
N° MFRLRTZ404823

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix30.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    48 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    37200 N
  • Description longue
    Le LRTZ404823 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.21 lb, adaptée aux assemblages de roulements à aiguilles compacts et de précision.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ404823
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    58400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ404823 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté