Motion
LRTZ455223
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061080
N° MFRLRTZ455223
Prix36.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061080
N° MFRLRTZ455223
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
Prix36.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    38900 N
  • Description longue
    Le LRTZ455223 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 0.21 lb, adaptée aux systèmes de roulements à aiguilles industriels compacts.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ455223
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    63400 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ455223 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté