Motion
LRTZ455241
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061081
N° MFRLRTZ455241
Prix75.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 52 mm
N° D’ARTICLE MI07061081
N° MFRLRTZ455241

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    66600 N
  • Description longue
    Le LRTZ455241 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur totale de 41 mm et un poids de 0.37 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles robustes.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ455241
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    127000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ455241 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté