Motion
LRTZ657246
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI07061087
N° MFRLRTZ657246
Prix122.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 65 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI07061087
N° MFRLRTZ657246

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix122.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    97400 N
  • Description longue
    Le LRTZ657246 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur totale de 46 mm et un poids de 0.58 lb, adaptée aux applications industrielles à largeur étendue.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ657246
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    200000 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ657246 PO/COURSE INTÉRIEURE USINÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon