Motion
NAST17ZZR
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 19.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI07061111
N° MFRNAST17ZZR
Prix126.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 40 mm de diamètre, alésage de 17 mm, largeur de rouleau de 19.80 mm, blindé
N° D’ARTICLE MI07061111
N° MFRNAST17ZZR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix126.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    19.80 mm

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Capacité de charge dynamique
    17 600 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557044694
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge statique
    20900 N

Aperçu

Description du fabricant
NAST17ZZR SUIVEUR MÉTRIQUE/ROULEAUX AVEC
  • Rouleau suiveur, métrique, type séparable, cage, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, blindé, sécable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté