Motion
OS25376
Lèvre simple, diamètre de 25 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07061171
N° MFROS25376
Prix34.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lèvre simple, diamètre de 25 mm, matériau en caoutchouc, diamètre extérieur de 37 mm, largeur totale de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07061171
N° MFROS25376

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    6 mm
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Largeur
    6 mm

Détails

  • Matériel
    Caoutchouc
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    6 à 8 m/s
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Lèvre unique

Aperçu

Description du fabricant
OS25376 JOINT À LÈVRES UNIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon