Motion
RNAF122212
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061301
N° MFRRNAF122212
Prix37.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 12 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061301
N° MFRRNAF122212
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
Prix37.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    9030 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF122212 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 12 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux applications légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    8460 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF122212 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté