Motion
RNAF253716
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061310
N° MFRRNAF253716
Prix56.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 16 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061310
N° MFRRNAF253716
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
Prix56.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19400 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAF253716 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 16 mm et une conception ouverte, ce qui le rend idéal pour les systèmes d’engrenages et de transmission.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    ARNF
  • Capacité de charge statique
    24500 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAF253716 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté