Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur24 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique21200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles RNAFW203224 avec cage séparable présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 24 mm et une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement- 20 °C à + 120 °C
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- Type de rouleauRouleau à aiguilles
- SérieRNAFW
- Capacité de charge statique28600 N
Aperçu
- Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
- Acier à haute teneur en carbone
- Trou d’huile
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure