Motion
RNAFW253732
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061339
N° MFRRNAFW253732
Prix98.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 37 mm, largeur de 32 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI07061339
N° MFRRNAFW253732
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
Prix98.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    32 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    33200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles RNAFW253732 avec cage séparable est doté d’un diamètre d’alésage de 25 mm, d’un diamètre extérieur de 37 mm, d’une largeur totale de 32 mm et d’une conception ouverte, ce qui le rend adapté aux équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    RNAFW
  • Capacité de charge statique
    49000 N

Aperçu

Description du fabricant
RNAFW253732 TYPE MÉTRIQUE/USINÉ NRB AVEC
  • Roulements à rouleaux à aiguilles avec cage séparable
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté