Motion
TJ198TWH7X0025PI
Combinaison chimique TYVEK® TY800J avec capuchon - 7X-Large
N° D’ARTICLE MI07061802
N° MFRTJ198TWH7X0025PI
Prix32.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison chimique TYVEK® TY800J avec capuchon - 7X-Large
N° D’ARTICLE MI07061802
N° MFRTJ198TWH7X0025PI
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
Prix32.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    208.3 à 215.9 cm, 10.0000 à 7 pi, 6 pi, 1.0000 po
  • Longueur
    90.8 cm, 35-3/4 po
  • Poids à l’expédition
    22.43303265 lb
  • Taille
    7X-Large
  • Largeur
    102.9 cm, 40-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Boucles élastiques pour les pouces | Rabat-tempête autoadhésif en Tyvek | Tirette de fermeture éclair coulissante à verrouillage par goupille | Coutures surjetées et suranées | Face élastique | Taille élastique collée
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1670, ASTM F1671, Catégorie III, EN 1073-2, EN 14126, ISO 16603, ISO 16604, Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tyvek 800 de DuPont
  • ECCN
    EAR99
  • Type de tissu
    Tyvek
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Produit chimique
  • Code d’harmonisation
    6210.10.5000
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Numéro CUP du fabricant
    5450208013121
  • Matériel
    Tyvek
  • Poignet de pantalon
    Élastique
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Plus de ruban adhésif, Sergé
  • Type de joint
    Enregistré
  • Série
    Tyvek 800
  • Type
    Combinaison
  • CUP_NON
    5450208013121

Aperçu

Description du fabricant
TJ198TWH7X0025PI 800J COUVERCLE 7X
  • Vêtements de protection contre les produits chimiques, catégorie III, type 3-B, 4-B, 5-B et 6-B
  • Protection contre les agents infectieux (EN 14126), y compris la résistance à la pénétration par le sang et les liquides organiques à l’aide de sang synthétique (ISO 16603) et la résistance à la pénétration par les agents pathogènes à diffusion hématogène à l’aide de Phi-X174 bactériophages (ISO 16604)
  • EN 1073-2 (protection contre la contamination radioactive)
  • Le tissu et les coutures offrent une barrière de perméation chimique aux produits chimiques inorganiques à base d’eau à faible concentration
  • Coutures surpiquées pour plus de protection et de résistance
  • Rabat auto-adhésif au menton pour sceller hermétiquement la combinaison au masque
  • Visage, poignets et chevilles élastiques ainsi que taille élastique collée
  • Les passants élastiques pour les pouces maintiennent les manches en place

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté