Motion
CRBS1408AUUT1
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 140 mm, diamètre extérieur 156 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067480
N° MFRCRBS1408AUUT1
Prix1,591.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux étroit croisé – Dégagement interne T1 , diamètre d’alésage 140 mm, diamètre extérieur 156 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067480
N° MFRCRBS1408AUUT1
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
Prix1,591.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    156 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557021091
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7510 N
  • Capacité de charge statique radiale
    14900 N
  • Série
    CRBS
  • CUP_NON
    4549557021091

Aperçu

Description du fabricant
CRBS1408AUUT1 140 mm
  • Petit diamètre extérieur par rapport au diamètre intérieur, plus une largeur étroite
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon