Motion
CRBF108ATUUT1
Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 10 mm, diamètre extérieur 52 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067487
N° MFRCRBF108ATUUT1
Prix395.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux croisé avec trou de montage - dégagement interne T1 , diamètre de l'alésage 10 mm, diamètre extérieur 52 mm, largeur totale 8 mm
N° D’ARTICLE MI07067487
N° MFRCRBF108ATUUT1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix395.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    T1
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557019210
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 110 °C
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux croisés
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2910 N
  • Capacité de charge statique radiale
    2910 N
  • Série
    CRBF
  • CUP_NON
    4549557019210

Aperçu

Description du fabricant
CRBF108ATUUT1 10 mm
  • Trous de montage sur les anneaux intérieurs et extérieurs pour une installation facile
  • Conception inséparable pour une grande rigidité
  • Type scellé à deux côtés avec séparateur et dégagement T1
  • Différents modèles de trous de montage sont disponibles en fonction de vos besoins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon