Motion
CRD 375  NC70R

DICHTOMATIK
CRD 375 NC70R

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI07080660
N° MFRCRD 375 NC70R
Prix3.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 375 NC70R

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.375 po dia. en coupe transversale, caoutchouc nitrile (Buna), duromètre 70 , noir
N° D’ARTICLE MI07080660
N° MFRCRD 375 NC70R
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
Prix3.67 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.375 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.010 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    -22 à 212 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
CORDON 75065590 NBR CORDON 70 O-RING
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides
  • Prix par pied