Spécifications
Dimensions
- Taille du port du moteur1/2–14 NPTF
- Taille de l’arbre de sortie1 po droit - Clé Woodruff
- Hauteur totale3.31 po
- Longueur totale7.79 po
- Largeur totale3.38 po
- Poids14.00 lb
Détails
- Bride de montage réelle4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Débit continu57 L/min
- Déplacement17.90 po3/r
- Pression intermittente124 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale100 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu969 tr/min
- Type de port du moteurCarburant conique pour tuyau National
- Type de montage4-Bolt
- Configuration du port.500-14 Orifices de filetage de tuyau NPTF Dryseal
- Type de jointStandard
- SérieSérie H
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
- Performance prolongée sans fuite
- Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
- Angle de fonctionnement du variateur optimisé